Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7F435805
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7F435805
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
12
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F435805
EAN
4022835784180
UBB
500691063399
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
78418