Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6P621563
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6P621563
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
12
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P621563
EAN
4022835785187
UBB
500691067358
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
78518