text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/8


Artículo No. 1Z676671
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 22
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Z676671
EAN 4022835784302
UBB 500691064959
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 78430
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.