Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6W449437
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W449437
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
24
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/4 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W449437
EAN
4022835784340
UBB
500691065113
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
78434