Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7G361763
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/8X28 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7G361763
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
28
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
5.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7G361763
EAN
4022835359920
UBB
500513526441
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
35992