Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5F007900
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/4X19 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5F007900
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
19
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5F007900
EAN
4022835359937
UBB
500513526284
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
35993