text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C


Artículo No. 1R354630
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 28
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 28
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 12
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1R354630
EAN 4022835734109
UBB 500513426113
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 73410
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.