text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP


Artículo No. 4A840142
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 12
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4A840142
EAN 4022835359951
UBB 500513526029
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 35995
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.