Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8O346385
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 40432 N/A HSS-G 21X16 D
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8O346385
D (mm)
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Pg
Longitud de corte (mm)
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
21
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
22
Tipo de rosca
Pg
Longitud de corte (mm)
22
Tamaño de rosca
21
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
16
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
18
Rosca a izquierdas
No
Basic material
HSS-G
Marca
Völkel
Tamaño
18.0
Escala de apriete
22
Largura total
90
Tamaño del vástago (mm)
22
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
40432
Números de artículo
Artículo No.
8O346385
EAN
4022835657217
UBB
500513491604
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
65721