Machos de máquina
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
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
6Y476681
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 9/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6Y476681
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y476681
EAN
4022835775249
UBB
500691059355
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
77524