Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1V457670
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1V457670
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
14.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1V457670
EAN
4022835775348
UBB
500691059926
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
77534