text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/16


Artículo No. 5W331418
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 20
Llave cuadrada (mm) 6.2
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 5W331418
EAN 4022835775201
UBB 500691058936
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 77520
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.