text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 5/8


Artículo No. 1Q256236
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Q256236
EAN 4022835775263
UBB 500691059504
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 77526
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.