Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
1P420799
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 3/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1P420799
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
16
Llave cuadrada (mm)
11
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1P420799
EAN
4022835775300
UBB
500691059769
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
77530