Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1C596007
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X14
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1C596007
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
16
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C596007
EAN
4022835775409
UBB
500691060320
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
77540