text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X12


Artículo No. 6Z015645
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 16
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6Z015645
EAN 4022835775386
UBB 500691060163
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 77538
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.