Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F967009
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8F967009
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
7
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F967009
EAN
4022835775225
UBB
500691059199
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
77522