Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5F534748
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 9/16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5F534748
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5F534748
EAN
4022835755241
UBB
500691055395
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
75524