text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16


Artículo No. 7T993277
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 6.2
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7T993277
EAN 4022835757207
UBB 500691056385
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 75720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.