Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0H088289
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 5/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H088289
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
27
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
27
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
27
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
27
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H088289
EAN
4022835755265
UBB
500691055544
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
75526