Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3Q221701
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Q221701
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
36
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
36
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
36
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
8
Llave cuadrada (mm)
16
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Q221701
EAN
4022835755388
UBB
500691056120
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
75538