text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Artículo No. 9C196802
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 20
Número de cuchillas de corte 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 20
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 13
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9C196802
EAN 4022835365846
UBB 500699966148
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 36584
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.