Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5A021800
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5A021800
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
20
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
20
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
35
Rosca por pulgada
13
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Tamaño
7.0
Escala de apriete
20
Largura total
110
Tamaño del vástago (mm)
9
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
376
Números de artículo
Artículo No.
5A021800
EAN
4022835757221
UBB
500691056534
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
75722