text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Artículo No. 1P681974
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 13
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 1P681974
EAN 4022835755227
UBB 500691055130
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 75522
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.