Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
8K380884
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8K380884
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K380884
EAN
4022835387428
UBB
500691016785
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
38742