text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M6


Artículo No. 8B315691
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8B315691
EAN 4022835383383
UBB 500691004310
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38338
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.