text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M6


Artículo No. 0W767371
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0W767371
EAN 4022835387381
UBB 500691016520
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38738
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.