text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M52


Artículo No. 5J292501
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 250
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 70
Rosca de paso (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 70
Longitud total (mm) 250
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 70
Rosca de paso (mm) 5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 32
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5J292501
EAN 4022835384922
UBB 500691010580
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38492
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.