text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M45


Artículo No. 2H885853
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 65
Longitud total (mm) 220
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 65
Rosca de paso (mm) 4.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 65
Longitud total (mm) 220
Diámetro del eje (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 65
Rosca de paso (mm) 4.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 29
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2H885853
EAN 4022835384885
UBB 500691010176
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38488
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.