Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Z305333
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M42
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Z305333
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
60
Longitud total (mm)
200
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
60
Rosca de paso (mm)
4.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
60
Longitud total (mm)
200
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
60
Rosca de paso (mm)
4.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
24
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Z305333
EAN
4022835384861
UBB
500691009939
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
38486