text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M39


Artículo No. 2W854979
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 60
Rosca de paso (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 60
Rosca de paso (mm) 4
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 24
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2W854979
EAN 4022835384847
UBB 500691009772
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38484
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.