text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M30


Artículo No. 0N151308
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 3.5
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 18
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0N151308
EAN 4022835384786
UBB 500691009103
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38478
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.