text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M3


Artículo No. 7G066377
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7G066377
EAN 4022835385264
UBB 500691010747
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38526
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.