Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2C154500
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2C154500
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2C154500
EAN
4022835384267
UBB
500691006398
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
38426