text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M27


Artículo No. 8H952424
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 38
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 38
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 16
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8H952424
EAN 4022835384762
UBB 500691008949
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38476
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.