Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Q450250
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M24
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q450250
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
14.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q450250
EAN
4022835387749
UBB
500691018351
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
38774