Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4Z843684
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M24 left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Z843684
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z843684
EAN
4022835344742
UBB
500690970099
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
34474