text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M22 left


Artículo No. 9S395854
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9S395854
EAN 4022835344704
UBB 500690969851
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 34470
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.