text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M20 left


Artículo No. 4O170604
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4O170604
EAN 4022835344667
UBB 500690969695
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 34466
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.