text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M18


Artículo No. 1G742434
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 1G742434
EAN 4022835385622
UBB 500691012560
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38562
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.