Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4F643415
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M18 left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4F643415
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4F643415
EAN
4022835344629
UBB
500690969448
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
34462