text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M16


Artículo No. 8Y663332
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8Y663332
EAN 4022835315582
UBB 500690960272
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 31558
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.