Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8K715267
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8K715267
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K715267
EAN
4022835385585
UBB
500691012313
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
38558