text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M16


Artículo No. 7H264695
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7H264695
EAN 4022835354598
UBB 500690978274
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 35459
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.