text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M14


Artículo No. 9P647068
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9P647068
EAN 4022835354550
UBB 500690977854
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 35455
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.