text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M14


Artículo No. 2R398461
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 2R398461
EAN 4022835385547
UBB 500691012156
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38554
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.