Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0K307154
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M14
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0K307154
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0K307154
EAN
4022835315544
UBB
500690960017
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
31554