Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1B359696
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M14 left
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1B359696
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1B359696
EAN
4022835344544
UBB
500690969026
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
34454