text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M12


Artículo No. 6L457274
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 6L457274
EAN 4022835385509
UBB 500691011992
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 38550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.