Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3U277338
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M12 left
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U277338
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
1.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
1.75
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U277338
EAN
4022835344506
UBB
500690968861
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
34450